Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 nemesacél, ≥ M24 A2-50 nemesacél

ISO 4762/DIN 912, nemesacél, A2 50/70, felületkezeletlen
CSAV-HF-ISO4762-A2/70-BK5-M6X25

Cikksz. 00946 25

EAN 4011231163026

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 nemesacél, ≥ M24 A2-50 nemesacél

Cikksz. 00946 25

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

„A DIN 912 szabványt leváltotta az ISO 4762 nemzetközi szabvány”. Az M1.4, M18, M22, M27, M33, M72, M80, M90 és M100 átmérő és a 2 mm-es névleges hosszúság nem szerepel az ISO 4762 szabványban. Ezeket az átmérőket/hosszúságokat ezért továbbra is DIN 912 címkével szállítjuk.

Megjegyzés

Az ISO 4762 szabvány felváltja a DIN 912 szabványt | Van némi hasonlóság | A névleges méretek tartománya megváltozott | A finommenet átkerült az ISO 12474 szabványba.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejátmérő (dk)

10 mm

Fejhossz (k1)

6 mm

Szabványok

ISO 4762

Anyag

Nemesacél A2

Szilárdsági osztály

70

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Kihajtás módja

Belső hatlap

Belső meghajtó (s1)

HS5

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Részmenet

Termékosztály

A

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk